スケーター
アルミ弁当箱
保温庫にそのまま入れられる丈夫なアルミ製。入れ分けに便利な中子付き。ランチベルト付き。名前シール入り。
容量(mL)
約370
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約97×134×42
内容量
1個(100g)
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
デザイン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68841519
ALB5NV
中子:ポリプロピレン(耐熱温度/140度)、本体:アルミニウム(板厚0.7mm)、ランチベルト:天然ゴム
ディノサウルスピクチャー
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68841528
ALB5NV
中子:ポリプロピレン(耐熱温度140度)、本体:アルミニウム(板厚0.7mm)ランチベルト:天然ゴム
H&Sレインボー
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください