キッズランチバッグ

キッズランチバッグ - スケーターキッズランチバッグ - スケーターキッズランチバッグ - スケーター

お弁当箱と水筒を一緒に持ち運べるランチバッグ!
下記のランチボックス・ボトルがセットでぴったり入る!
【メーカー適応品番】
P84/仕切り一体型ランチボックス 840ml
PSTB5/ストローボトル 500ml
フロントポケット付き。
内側はアルミ蒸着仕様。

材質表地:ポリエステル、裏地:アルミ蒸着寸法(mm)240×215×100(持ち手除く)デザイントイストーリー、3.4L内容量1個
注意
※弁当箱のサイズによってはバッグに入らない場合があります。
※洗濯はお避けください。汚れた場合は水またはぬるま湯で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、汚れをふき取って下さい。
※防水加工されておりませんので、バッグ内の溜まった水分が染み出てくる場合があります。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68842325KB34
1,800
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする