スケーター
アルミ弁当箱
保温庫にそのまま入れられる丈夫なアルミ製。
入れ分けに便利な中子付き。
ランチベルト付き。
名前シール入り。
材質
中子:ポリプロピレン(耐熱温度/140度)、本体:アルミニウム(板厚0.7mm)、ランチベルト:天然ゴム
寸法(mm)
約奥行97×横134×高さ42
容量(mL)
約370
デザイン
トイ・ストーリー24
内容量
1個(100g)
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68842675
ALB5NV
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください