スケーター
抗菌ふわっと弁当箱
ドーム型のフタで、"ふんわり"とご飯やおかずが詰められる。
高い仕切付きでおかずが片寄りにくい。
片手で持てるスリムタイプ。
4点ロックの密封式で汁漏れしにくい。
フタを外して電子レンジOK!
食洗機OK!!
材質
フタ:AS樹脂、本体・止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
約186×108×62
容量(mL)
約530
種類
使用抗菌剤:無機抗菌剤
加工
練込
耐熱温度(℃)
フタ:100、本体・止具・仕切:140、パッキン:140
加工内容
全体
内容量
1個(165g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
デザイン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68842438
PFLB6AG
ティンカーベル
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68842447
PFLB6AG
ヤングオイスター
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください