スケーター
ダイカットランチボックス
ウッディのデザインをしたトイストーリーのお弁当箱♪
かぶせ弁当にランチベルト付なので安心して持ち運びできます。
フタをはずして電子レンジOKです。
中子付なのでおかずを詰めるのに便利です。
名前シール付き。
材質
フタ・本体・中子:ポリプロピレン、ベルト:天然ゴム
寸法(mm)
約142×124×43
容量(mL)
本体約310、中子約120
耐熱温度(℃)
フタ・本体・中子:140
デザイン
ウッディ_2
内容量
1個(95g)
注意
※自動食器洗浄機、食器乾燥機の使用はしないでください。変形・破損・図柄剥離、変色の原因となります。
※アルカリ性洗剤、又はオレンジオイル系洗剤は図柄剥離、変色する事がありますので使用しないでください。
※保温庫には使用しないでください。
※熱い食品を入れた時はよく冷ましてからフタをしてください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68842639
LBD2
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください