曜日別特売

抗菌ラウンド型コンテナ

抗菌ラウンド型コンテナ - スケーター抗菌ラウンド型コンテナ - スケーター抗菌ラウンド型コンテナ - スケーター

ふわっと盛れるドーム型のフタのフードコンテナー2個セット。Sサイズは230ml、Mサイズは400mlです。MサイズにSサイズを入れることができるので、使わない時はコンパクトに収納できます♪まわして開閉するネジ式のフタで密閉性あり!(※パッキンは付いていません)フタを外して電子レンジOK!食洗機OK!お菓子入れや小物入れとしてもお使いいただけます♪

材質ポリプロピレン容量(mL)S:約230、M:約400種類使用抗菌剤:無機抗菌剤寸法(直径Φ×高さH)(mm)S:約96×62、M:約112×70加工練込耐熱温度(℃)-20~140加工内容全体デザイン茶太郎ときなこ内容量1個(110g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68841616RFC2SAG
900
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする