曜日別特売

ダイカットストローボトル

ダイカットストローボトル - スケーターダイカットストローボトル - スケーターダイカットストローボトル - スケーターダイカットストローボトル - スケーター

軽くて可愛いキャラクターダイカットボトル。
飲みやすくて柔らかいシリコンストロー!
水筒のあたま部分をクルッと持ち上げれば、
下からストローが出てきます♪
持ち運びに便利なストラップ付き。
替え用の飲み口が1個付いています。

寸法(mm)約横70×高さ180容量(mL)350内容量1個
注意
※火傷の危険がありますので25度以上の飲み物を入れないでください。
※食洗機・乾燥機・電子レンジには使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79876504PBS3STDフタ・本体:ポリプロピレン/耐熱温度120度、フタカバー:ABS樹脂/耐熱温度80度、ストロー:ポリエチレン/耐熱温度70度、パッキン・飲み口・チューブ:シリコーンゴム/耐熱温度140度
1,350
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
68842350PBS3STDフタ・本体:ポリプロピレン、フタカバー:ABS樹脂、ストロー:ポリエチレン、パッキン・飲み口・チューブ:シリコーンゴム
1,350
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする