スケーター
ストローボトル
やわらかいシリコン製のストローがワンタッチで出てきます。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付き。名前シール付き。
材質
フタ:飽和ポリエステル、中ブタ・本体・ボタン:ポリプロピレン、ストロー・飲み口・パッキン:シリコン樹脂、ベルト止め:ABS樹脂
寸法(mm)
約93×81×146
容量(mL)
340
耐熱温度(℃)
フタ:-20~100、中ブタ・本体・ボタン:-20~120、ストロー・飲み口・パッキン:-20~140、ベルト止め:-20~80
デザイン
ディノサウルス
内容量
1個
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68841275
SST3H
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください