食洗機対応プラスチッククリアボトル

食洗機対応プラスチッククリアボトル - スケーター食洗機対応プラスチッククリアボトル - スケーター食洗機対応プラスチッククリアボトル - スケーター食洗機対応プラスチッククリアボトル - スケーター

子供用のプラスチック水筒です!中身が透明になっていておしゃれなデザイン。残りの量もわかりやすい。食洗機対応です。おでかけで使いやすいように軽量で、肩ベルトもついています!通学通園、遠足、休日のアウトドアなどに、お気に入りの水筒と楽しくお出かけしよう!

付属品肩から掛けられるショルダーベルト、名前シール材質キャップ・本体:PET 、フタ・ベルト:ポリプロピレン、 パッキン:シリコーンゴム、 バネ・ピン:ステンレス寸法(mm)幅950×直径790×高さ210容量(mL)480デザインディノサウルス内容量1個
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68841686PSB5TR
1,450
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする