曜日別特売

超軽量 ロック付 ワンプッシュ ステンレス ストロー ボトル

超軽量 ロック付 ワンプッシュ ステンレス ストロー ボトル - スケーター超軽量 ロック付 ワンプッシュ ステンレス ストロー ボトル - スケーター超軽量 ロック付 ワンプッシュ ステンレス ストロー ボトル - スケーター超軽量 ロック付 ワンプッシュ ステンレス ストロー ボトル - スケーター超軽量 ロック付 ワンプッシュ ステンレス ストロー ボトル - スケーター超軽量 ロック付 ワンプッシュ ステンレス ストロー ボトル - スケーター超軽量 ロック付 ワンプッシュ ステンレス ストロー ボトル - スケーター

ワンプッシュオープンで、飲みたい時に"サッ"と飲めるステンレスストローボトル!真空二層構造なので、保冷効果が長持ち♪ワンプッシュで簡単オープン。持ち運びに安心のロック機能付き。飲む時に戻らないキャップロック設計。やわらかい口当たりのシリコーンストロー。氷が入れやすい広口タイプ。

材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ・フタ:ポリプロピレン、飲み口・ストロー・パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー容量(mL)約360質量(g)約200寸法(直径Φ×高さH)(mm)約 直径63×高さ195デザインディノサウルスピクチャー保冷効力(℃)9以下(6時間)内容量1個(200g)
注意
※熱い飲み物を入れるとストローから吹き出しますので、絶対に入れないでください。
※電子レンジの加熱はしないでください。
※自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※危険ですのでお湯を入れて直接飲まないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68841747SDPC4P
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする