曜日別特売

超軽量2WAYステンボトル

超軽量2WAYステンボトル - スケーター超軽量2WAYステンボトル - スケーター超軽量2WAYステンボトル - スケーター超軽量2WAYステンボトル - スケーター超軽量2WAYステンボトル - スケーター超軽量2WAYステンボトル - スケーター超軽量2WAYステンボトル - スケーター超軽量2WAYステンボトル - スケーター

学校によっては水筒のタイプ指定がある場合も…。
そんな時には2通りの使い方ができるこちらをオススメ☆
2種類ある飲み口を付け替えて、直接口を付けて飲めるダイレクト飲みタイプと、温かい飲み物もOKのコップ飲みタイプで使い分け!
そのまま飲めるダイレクトキャップユニットには誤作動による開閉を防ぐロック機能付き。
コップ飲み時の中栓は閉め忘れてもコップを付けると自動的に閉まる構造です♪
さらに分解できるので、中まで洗えて衛生的☆
氷が入れやすいワイド口径。
ネームプレート付きのショルダーベルト&お名前シール付き。
真空二層構造なので、保冷・保温効果が長持ち♪

材質内びん、口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル塗装)、コップ・中栓・フタ:ポリプロピレン、キャップ:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー容量(mL)ダイレクトタイプ:580、コップ飲みタイプ:570保冷効力(℃)中栓使用時:7以下(6時間)、直飲み時:8以下(6時間)
注意
※火傷の危険がございますので、ダイレクト飲み時には熱い飲み物を入れないでください。
※電子レンジ・食洗機・乾燥機には使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70330604SKDC61個(420g)(中栓使用時)72以上(6時間)
4,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
68842429SKDC61個(420g)中栓使用時:72以上(6時間)
4,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718975SKDC61個中栓使用時:72以上(6時間)
4,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする