曜日別特売

超軽量ダイレクトボトル

超軽量ダイレクトボトル - スケーター超軽量ダイレクトボトル - スケーター超軽量ダイレクトボトル - スケーター超軽量ダイレクトボトル - スケーター超軽量ダイレクトボトル - スケーター超軽量ダイレクトボトル - スケーター超軽量ダイレクトボトル - スケーター超軽量ダイレクトボトル - スケーター

ワンプッシュオープンで、飲みたい時に手軽に飲めるダイレクトステンレスボトルです。
ネームプレート付きのショルダーベルトだからお出かけにもピッタリ!
ステンレス真空二層構造なので、保冷効果が長持ち!
誤作動でキャップの開閉を防ぐロック機能付き。
ダイレクトでそのまま飲める飲み口。
飲む時にキャップの戻りを防ぐロック設計。
氷が入れやすい広口タイプ。

材質フタ:ポリプロピレン、キャップ:ABS樹脂、本体:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム、底板:エラストマー容量(mL)約580質量(g)約320口径(mm)約43保冷効力(℃)8以下(6時間)内容量1個(310g)
注意
※火傷する恐れがありますので熱い飲み物を入れないでください。
※電子レンジ、食洗機、乾燥機には使用不可使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68842578SDC6N
4,000
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
70330534SDC6N
4,000
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする