スケーター
ワンプッシュダイレクトボトル
中身が見える透明ボディの直飲み水筒です。プッシュ式フタで簡単オープン♪底部には衝撃をやわらげるクッション付き!
材質
キャップ・本体:PET、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、クッション:エラストマー、バネ・ピン:ステンレス
容量(mL)
約480
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約72×192
耐熱温度(℃)
キャップ・本体:100、フタ・ベルト:120、パッキン:140、クッション:70
デザイン
ディノサウルスピクチャー
内容量
1個(150g)
注意
※プラスチック製品ですので当たり所によっては衝撃で破損します。お取扱いの際は強い衝撃を与えないようお気を付け下さい。
※食洗機・乾燥機には使用しないでください。
※煮沸消毒はしないでください。
※お取扱いの際には商品パッケージの説明書きをよくご確認ください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68841729
PDDR5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください