BALLUFF
取り付けクランプ ブラケット O20 mmセンサ
仕様
●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:O20 mmセンサ●応用例:クランプホルダ●シリーズ:BAM00●コード番号:240-5348
アズワン品番
65-7271-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68840539
BAM00H7
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください