BIVAR
拡散 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
仕様
●構成:シングル●長さ:76.1mm●寸法:76.1 x 22.5mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:拡散●コード番号:233-2644
アズワン品番
65-7234-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68840259
RHD-0900-3000-F9PD67PR
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください