ハネウェル
熱電対センサ Pt 100タイプ プローブ径:2.18mm プローブ長さ:6.35mm
HEL 700シリーズプラチナムRTD
ミニチュアPt 1000及びPt 100セラミックケース温度プローブ PTFE又はガラス繊維ワイヤ出力 リニア出力
仕様
●センサータイプ:PT100●プローブの長さ:6.35mm●プローブ径:2.18mm●検出温度 Min:-75℃●検出温度 Max:+540℃●実装タイプ:リードワイヤ●ケーブル長:305mm●プローブ材質:アルミナ●プロセス接続:プローブ●配線数:2●許容差:±0.2 %●応答時間:150 ms●コード番号:368-3917
アズワン品番
65-7299-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68840925
HEL-707-T-0-12-00
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください