モノタロウ

スパイラルエルボ45°

スパイラルエルボ45° - モノタロウスパイラルエルボ45° - モノタロウ
(2件のレビュー)

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。

用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)タイプ45°プレスベンド寸法B(mm)7板厚(mm)0.5差込口長さ40mm内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7294405410010098
579
637(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944070125125123
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944079150150148
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944088200200198
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 農業

籾摺り機のもみ殻排出パイプに使用しました。籾摺り機の位置を変えたので、90度の物から変更しました。価格も安価で効率も上がり満足しています。

1が参考にしています
2025-04-08
用途: レンジフードの施工に
電気・ガス・熱供給・水道業

45度が2個あれば芯ずれにも対応できます。差し込みしろが短いので、施工する都合はとても良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする