曜日別特売
モノタロウ

キャップ 継手用

キャップ 継手用 - モノタロウキャップ 継手用 - モノタロウ

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。

用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
内径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72944587100100100
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944596125125125
869
956(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944605150150150
949
1,044(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944614200200200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944630250250250
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944639300300300
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする