風量調整ダンパー
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
ハンドル式で操作しやすい。
用途
風量調整用
材質
鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)
0.6
差込口
長さ44mm
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
外径D(Φmm)
寸法B(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72944770
75
75
73
7
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944779
100
100
98
7
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944788
150
150
148
10
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944797
200
200
198
10
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944806
250
250
248
10
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください