曜日別特売

液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証

液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証 - アイリスオーヤマ液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証 - アイリスオーヤマ液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証 - アイリスオーヤマ液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証 - アイリスオーヤマ液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証 - アイリスオーヤマ液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証 - アイリスオーヤマ液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証 - アイリスオーヤマ液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証 - アイリスオーヤマ

【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】
事務処理などに便利なシンプルで使いやすい21.5inch液晶ディスプレイモニターです。
100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。
HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!
フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。
角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。
VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。

定格電圧(V)DC12表面処理ノングレアコントラスト比3000:1解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラックパネル駆動方式VA内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
最大消費電力(W)
表示色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59426739DT-JF215S-BHDMIケーブル、ACアダプター、スタンド用ねじ×1、スペーサー×1、取付ねじ×4(M4×20mm×2、M4×10mm×2)1800251670万色49.3×44×28.4
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
68846087ILD-D21FHT-BHDMI ケーブル、スタンド(支柱、台座、ケーブル結束ツール)、AC アダプター2400301677万色49.5×18.1×38.7
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68846087ILD-D21FHT-B59426739DT-JF215S-BILD-D21FHT-B 液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証 アイリスオーヤマ 59426739液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証アイリスオーヤマ1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする