曜日別特売

らくらく鉢受トレー

らくらく鉢受トレー - アイリスオーヤマらくらく鉢受トレー - アイリスオーヤマらくらく鉢受トレー - アイリスオーヤマらくらく鉢受トレー - アイリスオーヤマらくらく鉢受トレー - アイリスオーヤマらくらく鉢受トレー - アイリスオーヤマらくらく鉢受トレー - アイリスオーヤマらくらく鉢受トレー - アイリスオーヤマ

植木鉢や寄せ植えに排水トレー・キャスター付きの室内用の鉢受トレーです。中央の排水口に向かって水が流れ、排水トレーに溜まり、トレイを引き出して簡単に捨てられます。排水が溜まらないので、植物の根腐れを軽減できます。キャスターが付いており、大型の植物でも移動がらくなので、掃除の際などに便利です。

仕様排水トレー水量:(目安)約300mL材質ポリプロピレンホワイト質量(g)490直径(Φcm)鉢受面:25耐荷重(kg)22寸法(cm)幅30×30×高さ6.4適合サイズ植木鉢:10号鉢まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68846060RHT-30
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする