【スピード検温15秒測定】ピッと測る脇下電子体温計

【スピード検温15秒測定】ピッと測る脇下電子体温計 - アイリスオーヤマ【スピード検温15秒測定】ピッと測る脇下電子体温計 - アイリスオーヤマ【スピード検温15秒測定】ピッと測る脇下電子体温計 - アイリスオーヤマ【スピード検温15秒測定】ピッと測る脇下電子体温計 - アイリスオーヤマ

15秒測定脇下体温計!液晶が見やすく測定精度が向上した予測式タイプのミドルモデル。暗闇でも光るバックライト付き。大きな画面サイズと文字で測定結果が見やすいです。

質量(g)22.5測定方式予測式温度表示3桁 0.1℃単位電源電圧(V)DC1.5(LR130)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.8×3.3×1.5温度測定精度プラスマイナス0.1℃(標準温度23℃にて、恒温水槽で実測した場合)電池寿命1年測定温度範囲(℃)32.0~42.9、31.9以下「Lo」、43.0以上「Hi」表示検温部位わき内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68845938DT-631
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする