曜日別特売

ミニ流せるウェットシート minim 8枚入×6個

ミニ流せるウェットシート minim 8枚入×6個 - アイリスオーヤマミニ流せるウェットシート minim 8枚入×6個 - アイリスオーヤマミニ流せるウェットシート minim 8枚入×6個 - アイリスオーヤマミニ流せるウェットシート minim 8枚入×6個 - アイリスオーヤマミニ流せるウェットシート minim 8枚入×6個 - アイリスオーヤマミニ流せるウェットシート minim 8枚入×6個 - アイリスオーヤマミニ流せるウェットシート minim 8枚入×6個 - アイリスオーヤマミニ流せるウェットシート minim 8枚入×6個 - アイリスオーヤマ

ポーチやポケットなどに入る手のひらサイズで、持ち運びに便利なウェットティッシュ・ウェットシートです。ノンアルコールタイプです。身の回りをサッと拭けていつでも清潔を保てます。気になる汚れや旅行先でもお使いいただけます。

成分水、PG、セチルピロジニウムクロリド、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、クエン酸、クエン酸Na、EDTA-2Na、モモ葉エキス、ヒアルロン酸Na枚数8枚入り×6個(48枚)シートサイズ(mm)150×180主要材質(基布素材)パルプ、レーヨン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×4×2.1商品タイプ携帯用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68845920POF-6PN
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする