曜日別特売

ミニウェットティッシュ minim 8枚入×6個

ミニウェットティッシュ minim 8枚入×6個 - アイリスオーヤマミニウェットティッシュ minim 8枚入×6個 - アイリスオーヤマミニウェットティッシュ minim 8枚入×6個 - アイリスオーヤマミニウェットティッシュ minim 8枚入×6個 - アイリスオーヤマミニウェットティッシュ minim 8枚入×6個 - アイリスオーヤマミニウェットティッシュ minim 8枚入×6個 - アイリスオーヤマミニウェットティッシュ minim 8枚入×6個 - アイリスオーヤマミニウェットティッシュ minim 8枚入×6個 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

ポーチやポケットなどに入る手のひらサイズで、持ち運びに便利なウェットティッシュ・ウェットシートです。ノンアルコールタイプです。身の回りをサッと拭けていつでも清潔を保てます。気になる汚れや旅行先でもお使いいただけます。

成分水、PG、セチルピロジニウムクロリド、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、クエン酸、クエン酸Na、EDTA-2Na、モモ葉エキス、ヒアルロン酸Na枚数8枚入り×6個(48枚)シートサイズ(mm)150×180主要材質(基布素材)ポリエステル、レーヨン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×4×2.7商品タイプ携帯用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68845904PWT-6PN
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: イベント景品
有限会社 泉文盛堂卸売・小売業

ウェットティッシュをイベントの景品にすると決め探し見つけました。
コンパクトでポーチなどに入れやすいと若い女性に好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする