ペット用ボディタオル1P

ペット用ボディタオル1P - アイリスオーヤマペット用ボディタオル1P - アイリスオーヤマペット用ボディタオル1P - アイリスオーヤマペット用ボディタオル1P - アイリスオーヤマペット用ボディタオル1P - アイリスオーヤマ

毎日の汚れ落としに使えるペット用ボディタオルです。散歩後の足やトイレ後のおしりもしっかり拭けます。なめても安全な成分を使用しているので、お口の周りや耳の内側、目の周りなども安心してお使いいただけます。サイズもしっかり拭ける大きさで、たたんで使えば手も汚れません。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです

成分水、ブチレングリコール、フェノキシエタノール、セチルピリジニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、クエン酸、クエン酸Na質量(g)200枚数25枚入りシートサイズ(mm)約300×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×10×2.7対象(目安)小型犬・猫用商品タイプ携帯用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68845859DBWT-1P
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする