【大容量】【480枚】除菌できるウェット ノンアルコールタイプ 60枚入×8個パック

【大容量】【480枚】除菌できるウェット ノンアルコールタイプ 60枚入×8個パック - アイリスオーヤマ【大容量】【480枚】除菌できるウェット ノンアルコールタイプ 60枚入×8個パック - アイリスオーヤマ【大容量】【480枚】除菌できるウェット ノンアルコールタイプ 60枚入×8個パック - アイリスオーヤマ【大容量】【480枚】除菌できるウェット ノンアルコールタイプ 60枚入×8個パック - アイリスオーヤマ【大容量】【480枚】除菌できるウェット ノンアルコールタイプ 60枚入×8個パック - アイリスオーヤマ【大容量】【480枚】除菌できるウェット ノンアルコールタイプ 60枚入×8個パック - アイリスオーヤマ【大容量】【480枚】除菌できるウェット ノンアルコールタイプ 60枚入×8個パック - アイリスオーヤマ

【大容量】【480枚】
除菌ができるウェットティッシュです。ノンアルコールのため、お子様も安心してお使いいただけます。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。ふんわりやわらかなシートです。セラミド、アロエエキス、ヒアルロン酸を配合しています。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです。たっぷり使えるお得な大容量パックです。

成分水、ポリアミノプロピルビグアニド、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、アロエエキス、ベンザルコニウムクロリド、クエン酸、クエン酸Na、アロエベラエキス、セラミド、ヒアルロン酸枚数480枚(60枚×8個)材質(基布)ポリエステル、レーヨン商品タイプ携帯用寸法(幅W×奥行D)(cm)12.5×18効果除菌内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68845956WTS-60N8P
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする