曜日別特売

ポリカーボネートボール

ポリカーボネートボール - 穂苅製作所ポリカーボネートボール - 穂苅製作所ポリカーボネートボール - 穂苅製作所ポリカーボネートボール - 穂苅製作所ポリカーボネートボール - 穂苅製作所ポリカーボネートボール - 穂苅製作所
用途調理、食材の下ごしらえ等に材質本体:ポリカーボネート樹脂電子レンジクリア仕様注ぎ口付き耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68851976PR1613770
オープン
159
175(税込)
翌々日出荷
68851985PR16149150
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする