アークランズ
ざる
用途
調理、野菜の水切り等に
材質
本体:18-8ステンレス
色
シルバー
仕様
サビにくいステンレス製
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φcm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68851696
PR2661
12
12
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
68851705
PR2662
14
14
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
68851714
PR2663
16
16
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
68851730
PR2664
19
19
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
68851739
PR2665
22
22
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
68851748
PR2666
25
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください