マリクレール FL シール容器
『マリクレール FL シール容器』は、優美な花のモチーフが鮮やかなシール容器です。蓋付なので冷蔵庫内でも積み重ねて保存しやすい調理器具です。蓋を外せば本体は電子レンジにかけられます。本体は半透明なので保存した内容が分かりやすく管理しやすいです。
用途ご家庭での食品の保存に。
材質本体:耐熱ポリプロピレン、フタ:EVA樹脂
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【正角130ml】6.8×6.8×4.6【長角290ml】13.8×7×4.6
電子レンジ○
内容量1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |