藤井器物製作所
ステンレスボール
用途
調理、お菓子作りに
仕様
耐食性があり衛生的、サビにくいステンレス製
材質
本体:18-8ステンレス
色
シルバー
内容量
1個
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
11
13
15
18
21
24
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
内径(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68851845
PR2651
11
11
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
68851854
PR2652
13
13
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
68851870
PR2653
15
15
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
68851879
PR2657
15
15
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
68851888
PR2654
18
18
オープン
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
翌々日出荷
68851897
PR2658
18
18
オープン
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
翌々日出荷
68851906
PR2655
21
21
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
68851915
PR2659
21
21
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
68851924
PR2656
24
24
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
68851940
PR2660
24
24
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください