日本緑十字社
速度制限ステッカー 法定速度で走行します
物流の「2024年問題」対応のために道路交通法施行令が改正され、総重量8トン以上の中大型トラックの高速道路上での最高速度が90kmに緩和されました。
用途
トラックの荷台に。
材質
エンビステッカー
厚さ(mm)
0.3
取付
貼付タイプ
縦(mm)
90
横(mm)
150
表示内容
法定速度で走行します
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68847347
127013
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
68847356
127014
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください