曜日別特売

速度制限ステッカー 90km法定速度で走行します

速度制限ステッカー 90km法定速度で走行します - 日本緑十字社速度制限ステッカー 90km法定速度で走行します - 日本緑十字社速度制限ステッカー 90km法定速度で走行します - 日本緑十字社

物流の「2024年問題」対応のために道路交通法施行令が改正され、総重量8トン以上の中大型トラックの高速道路上での最高速度が90kmに緩和されました。

用途トラックの荷台に。表示内容高速道路90km/一般道路法定速度で走行します取付貼付タイプ材質エンビステッカー厚さ(mm)0.3縦(mm)180横(mm)300内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68847320127011180300
900
889
978(税込)
当日出荷
返品不可
68847329127012180300
900
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする