曜日別特売

ヘルメット用ステッカー テールゲートリフター

ヘルメット用ステッカー テールゲートリフター - 日本緑十字社ヘルメット用ステッカー テールゲートリフター - 日本緑十字社

ヘルメット用のイラスト付きステッカーです。
テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化されました。

用途資格者などの識別に。セット内容10枚1組材質基材/オレフィン、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)0.14取付貼付タイプ縦(mm)35横(mm)25表示内容テールゲートリフター内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68847374233142
780
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする