日本緑十字社
有機溶剤標識
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。
有機溶剤名、疾病の種類、症状の記載ありタイプです。
用途
当該情報の明示に。
付属品
チェックマークステッカー×1枚(10片)
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
1
取付方式
ビス止め(ビス別売)
縦(mm)
600
横(mm)
450
取付穴径(Φmm)
3×4ヶ所
印刷方式
UV印刷
内容量
1枚
注意
※法令の改正等により予告なく内容を変更する場合がありますのでご了承ください。412001(RAE-001)とは製造工程・材質が異なるため、質感や色味に違いがあります。
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68846446
412501
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
68846464
412502
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
68846480
412503
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
68846498
412504
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
68846507
412505
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
68846525
412506
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68846550
412507
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
68846559
412508
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68846577
412509
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68846595
412510
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
68846604
412511
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68846620
412512
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68846629
412513
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
68846647
412514
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68846656
412515
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68846674
412516
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
68846690
412517
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68846708
412518
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68846717
412519
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
68846735
412520
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
68846760
412521
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
68846769
412522
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
68846778
412523
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68846796
412524
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68846805
412525
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
68846830
412526
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
68846839
412527
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
68846857
412528
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68846866
412529
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
68846900
412530
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
68846909
412531
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
68846918
412532
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
68846936
412533
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
68846945
412534
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
68846970
412535
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68846988
412536
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68846997
412537
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68847006
412538
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
68847024
412539
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68847049
412540
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
68847058
412541
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
68847076
412542
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68847085
412543
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68847110
412544
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
68847119
412545
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
68847128
412546
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
68847146
412547
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68847164
412548
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
68847189
412549
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
68847198
412550
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ