曜日別特売

すべらないマルチシート 日本製 転倒防止 姿勢保持 洗濯機乾燥機OK

すべらないマルチシート 日本製 転倒防止 姿勢保持 洗濯機乾燥機OK - ケアファッションすべらないマルチシート 日本製 転倒防止 姿勢保持 洗濯機乾燥機OK - ケアファッションすべらないマルチシート 日本製 転倒防止 姿勢保持 洗濯機乾燥機OK - ケアファッションすべらないマルチシート 日本製 転倒防止 姿勢保持 洗濯機乾燥機OK - ケアファッション

『すべらないマルチシート 日本製 転倒防止 姿勢保持 洗濯機乾燥機OK』は、”すべらない”であなたをサポートする、マルチに使えるすべり転倒防止シートです。超極細ポリエステルナノファイバー「ナノフロント」は高い強度と摩擦力を誇り、タオルのようにやわらかいのに、すべり止め効果を発揮します。座っている時に、お尻部分が前方へすべり出すのを防ぎます。座面に敷くだけで姿勢保持可能です。車イスに、クッションに、イスの座面にご利用いただけます。

用途車イス、クッション、イスの座面に。仕様●乾燥機使用可否:可●洗濯機使用可否:可折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×400×50内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
688462978946601
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする