曜日別特売

のびーるピローケース 消臭加工 35×50~43×63cm対応

のびーるピローケース 消臭加工 35×50~43×63cm対応 - ケアファッション
(1件のレビュー)

『のびーるピローケース 消臭加工 35×50~43×63cm対応』は、枕に合わせてぴったりフィットする枕ケースです。伸縮性のある生地でできているので、さまざまなサイズの枕に対応できます。また、消臭加工が施されているので、汗や皮脂による臭いを抑えることができます。洗濯機で洗えるので、お手入れが簡単です。肌触りが良く、快適な睡眠を提供します。

用途枕のサイズに合わないピローケースを使っている方、汗や皮脂による枕の臭いが気になる方、洗濯が面倒なピローケースを使っている方、肌触りの良いピローケースを使いたい方、オシャレなピローケースを使いたい方に。材質パイル部分:綿100%、グランド部分:ポリエステル95%、ポリウレタン5%グリーン折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50適合寸法(cm)35×50~43×63寸法(縦×横)(cm)24×28内容量1枚
注意
※枕は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68846410グリーン
980
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 枕用
運輸・通信業

安くて良い  頻繁に交換できる  熱が出た時 アイスノンを入れる袋にもなり 3枚あればバンバン交換できる  生地は薄い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする