ゼノア
ゼノア バッテリーブロワー BHB250P 部品 電気
ゼノア バッテリーブロワー BHB250P 部品 電気
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:電気
適合品番
(本体)BHB250P
内容量
1個
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
全9種類を絞り込む
部品名称
選択してください
キット
コネクター
コントロールユニット
スイッチ
スクリュー CCRPANT
スプリング
ブラケット
配線 ASSY
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
部品名称
展開図部品No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68855135
H586492201
スプリング
6
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68860586
H593813001
コネクター
9
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68862485
H582050701
スイッチ
2
¥
4,260
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68864820
H588009801
キット
8
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68875119
H587948601
コントロールユニット
1
¥
19,720
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68876449
H587327201
ブラケット
4
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68876756
H582837601
配線 ASSY
3
¥
18,340
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68878330
H586963901
配線 ASSY
7
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68871890
503212813
スクリュー CCRPANT
5
¥
170
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください