曜日別特売

精密電工ペンチミニ オープンバレル端子用

精密電工ペンチミニ オープンバレル端子用 - WISE(若穂囲製作所)精密電工ペンチミニ オープンバレル端子用 - WISE(若穂囲製作所)精密電工ペンチミニ オープンバレル端子用 - WISE(若穂囲製作所)精密電工ペンチミニ オープンバレル端子用 - WISE(若穂囲製作所)精密電工ペンチミニ オープンバレル端子用 - WISE(若穂囲製作所)精密電工ペンチミニ オープンバレル端子用 - WISE(若穂囲製作所)精密電工ペンチミニ オープンバレル端子用 - WISE(若穂囲製作所)

0.3・0.5(mm2)#22・#20(AWG)のオープンバレル端子(コネクタ)を正確に結線でき、LEDなど細線に対応。
両面にサイズ表記を施し、作業性を向上。
ストリップ・切断機能付きなので、端子の圧着作業が1丁で可能です。

用途自動車(四輪・二輪)・建機・機械全般・電装品取付作業に最適です。仕様●ストリップ:MM2:0.3/0.5/0.75●AWG:#22/#20/#18●機能:ストリップ・切断機能付材質特殊鋼全長(mm)152ブラック質量(g)120タイプオープンバレル端子用圧着端子MM2:0.3/0.5/INS●AWG:#22/#20/INS内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68897939WCP-01
5,500
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする