曜日別特売

マジックライス

マジックライス - サタケマジックライス - サタケマジックライス - サタケ

かつおだしをベースにさっぱりとした梅がアクセントとなる、和風の味付けの保存食です。
調理時に注水量を変えることによって、ごはんと雑炊の2通りの食べ方が選べ、幼児から高齢者まで
幅広い年代の方に食べていただける保存食です。
原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。
アルファ化米加工設備、商品の包装設備については特定原材料等を使用しない専用設備で製造しています。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用しています。

材質スプーン1個/ポリスチレン、脱酸素剤(非鉄系)1個質量(g)114タイプ梅じゃこご飯種類梅じゃこご飯寸法(縦×横)(mm)155×160マチ(mm)80原材料うるち米(国産)、味付け梅、調味顆粒(食塩、かつお節粉末、粉糖、こんぶ粉末、かつおエキスパウダー、たん白加水分解物、こんぶエキスパウダー)、味付けちりめんじゃこ、ねぎ/調味料(アミノ酸等)、酸味料、pH調整剤、着色料(野菜色素、カラメル色素)、炭酸カルシウム、水酸化カルシウム、ミョウバン、酸化防止剤(ビタミンE)アレルギーなし保存期間(年)5グリーン購入法適合栄養成分エネルギー:353 kcal、たんぱく質量:7.5g、脂質:1.1g、炭水化物:78.3g、食塩相当量:3.0g内容量1箱(100g×20個)
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
688980541FMR31012BE
9,600
8,498
9,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする