曜日別特売

学校教材用テーブルタップ

学校教材用テーブルタップ - 光商事学校教材用テーブルタップ - 光商事
(1件のレビュー)

キャッチコピー:電気学習の定番品
商品説明:透明樹脂を使用し組立後の内部確認や構造説明が容易にできます

セット内容スイングプラグ、コンセント、電源コード、丸型端子、注意ラベル、取扱説明書材質タップ・プラグ:ポリカーボネート、コード被膜:PVC、皮膜の中:銅寸法(mm)100×260×50内容量1セット
注意
※OK
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6887945095785
オープン
1,173
1,290(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 教材研究のため
三重県立四日市工業高等学校教育・研究機関

電気工事をする前段階、また小学生などにスケルトンの部分が良く見えるため、コンセントの説明がしやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする