曜日別特売

オールパーパスパッド 丸型 Φ50mm ブラック

オールパーパスパッド 丸型 Φ50mm ブラック - タイヨートマー

布用スタンプとして使えます。 捺印乾燥後はそのまま洗濯しても落ちません。
速乾性顔料インクを使用しています。非吸収面素材全般に使えます。
材質:PP、布、不織布、油性顔料インク。サイズ:97×125×16mm。セット内容:スタンプパッド×1、取扱説明書台紙×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容スタンプパッド×1、取扱説明書台紙×1材質PP、布、不織布、油性顔料インク寸法(mm)97×125×16内容量1個
注意
※OK
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68879310108319
オープン
750
825(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする