T PC三原色スタディセット13色13本シンプルA

T PC三原色スタディセット13色13本シンプルA - ターナー色彩

キャッチコピー:混色に最適な三原色が入ったセット!
商品説明:1混色の学習に最適な三原色カラー入り!
225cm定規(別売)と絵具、筆、ミニタオルなどをコンパクトに収納!
3汚れが目立ちにくいグレーのケース!

セット内容ターナーポスターカラー三原色スタディーセット13色13本セット、ナイロン黒軸デザイン筆3本組(筆用名前シール付)、混色カードポスターカラー用120色、パレット2枚、ミニタオル付材質カミ、プラスチック、絵の具寸法(mm)138×300×35(収納時)内容量1セット
注意
※OK
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6888064010526
オープン
2,337
2,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする