曜日別特売

ビーズロープなわとび グリーン

ビーズロープなわとび グリーン - アーテック[学校教材・教育玩具]ビーズロープなわとび グリーン - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:適度な重みで縄を上手に回しやすい!やわらかいシリコンビーズのなわとび
商品説明:ビーズを通しているため適度な重みがあり、初めてのなわとびや縄を回すのが苦手な子供に適したなわとびです。

セット内容本体×1材質PP、PVC寸法(mm)柄:Φ25×165全長(m)2.3内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6887985421404
オープン
373
410(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする