曜日別特売

あいうえおしりとりゲーム

あいうえおしりとりゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]あいうえおしりとりゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]あいうえおしりとりゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]あいうえおしりとりゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]

たくさん言葉をつくった人が勝ち
言葉遊びで言語が学べる
材質:台紙:紙、ピース:EVA。サイズ:EVAパーツ:420×297×4mm、紙台紙:420×297mm。セット内容:EVAパーツ、紙台紙

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。セット内容EVAパーツ、紙台紙材質台紙:紙、ピース:EVA寸法(mm)EVAパーツ:420×297×4、紙台紙:420×297適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6887996711935
オープン
364
400(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする