曜日別特売

バランス積み木 白木

バランス積み木 白木 - アーテック[学校教材・教育玩具]バランス積み木 白木 - アーテック[学校教材・教育玩具]

塗料を使用していないため安全色鉛筆や水性ペンでのおえかきも可能です。
塗料を使用していない白木のバランスゲームです。
材質:ブナ、カエデ。サイズ:70×120×17mm。セット内容:サイコロ×1、コマ小×6、コマ中×3、コマ大×3

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。セット内容サイコロ×1、コマ小×6、コマ中×3、コマ大×3材質ブナ、カエデ寸法(mm)70×120×17適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6888022921450
オープン
373
410(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする