アーテック[学校教材・教育玩具]
ジグソーパズル 24ピース 透明スタンドカバー付
キャッチコピー:オリジナルのパズルが作れる!24ピースの簡単なパズル!透明スタンド付。
商品説明:絵やメッセージを書いてオリジナルパズルがつくれる
セット内容
本体×1、透明スタンドカバー×1
材質
紙、プラスチック
寸法(mm)
225×5×300
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68879809
12638
オープン
¥
728
¥
801
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください