アーテック[学校教材・教育玩具]
見ておぼえるとどうふけんパズル アプリ付
キャッチコピー:各県の特産品もわかる!
商品説明:各県の特産品が写真でピースにはめ込まれた都道府県パズル!付属のQRコードを読み取るとアプリでクイズができる
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(mm)
375×267×4
適合年齢(歳)
3
内容量
1枚
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68880396
11955
オープン
¥
446
¥
491
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった