アーテック[学校教材・教育玩具]
カラフルころころ迷路ブロックスーパー DX(123ピース)
キャッチコピー:人気の迷路ブロックがパーツ123個でボリュームアップ!
商品説明:カラフルコロコロメイロブロックスーパー DX(123ピース)
セット内容
ブロック等123ピース
材質
PP
寸法(mm)
470×440×395
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
注意
※色取り混ぜ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68879976
21265
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください