アーテック[学校教材・教育玩具]
EVAゆうえんちパズル
キャッチコピー:自分だけのゆうえんちを作ろう!パズルもできる!
商品説明:EVAパーツは21ピース
セット内容
EVA×1、シール×1、台紙×1
材質
EVA、紙
寸法(mm)
EVA:250×250×10、シール:250×250、台紙:250×250
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68879940
21276
オープン
¥
464
¥
510
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください