曜日別特売

フェルトのおせんべいゲーム

フェルトのおせんべいゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトのおせんべいゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトのおせんべいゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトのおせんべいゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトのおせんべいゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトのおせんべいゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:フェルトのおせんべいを一番早く焼き上げよう
商品説明:おせんべいの歌を歌いながらおせんべいを焼き上げるゲームです。

セット内容本体×1材質フェルト寸法(mm)Φ80×1.5適合年齢(歳)5内容量1個
1月25日より値下げいたしました。
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6888004621202
オープン
355
391(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする